| |
|
| Artikel-Nr.: 103-738852 Herst.-Nr.: 9220735 EAN/GTIN: 4250618240022 |
| |
|
| | |
| Stahlschrank mit Schrägdach, Abteile schrankhoch, Gesamtbreite 600 mm, 2 Abteile, lichtgrau RAL 7035.
Mit 100 mm hohem Schrägdach. Das schräge Schrankdach verhindert Ablegen von Müll etc. Tür mit Etikettenrahmen und Lüftungsschlitzen.
Stabile Stahlblechkonstruktion in punktgeschweißter Ausführung. Doppelabkantungen zur Vermeidung von Verletzungen. Türen Alle Türen rechts angeschlagen, in Drehbolzen gelagert, mit senkrechter Kastenverstärkung. Abschließbar mit Drehriegelverschluss mit Vorrichtung für Vorhängeschloss (geeignet für Bügelstärke 6 - 8 mm). Inneneinrichtung Kleiderstange mit drei verschiebbaren Haken. Schrankhohe Abteile zusätzlich mit Hutboden. Abmessungen Abteilbreite 300 mm. Gesamttiefe 500 mm. Mit 150 mm hohen Füßen: Höhe vorne 1850, hinten 1950 mm. Mit 100 mm hohem Sockel (gegen Mehrpreis erhältlich - siehe Zubehör): Höhe vorne 1800, hinten 1900 mm.
Montierte Anlieferung. Auf Anfrage Elektrolytisch verzinkte Ausführung für Feuchträume. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1950 mm | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 600 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Türfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Verschlussart: | Drehriegel mit Vorrichtung für Vorhängeschloss | Anzahl Abteile: | 2 Stück | Abteilbreite: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wolf, 738852 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenschrank, Garderobenschränke, Kleiderschrank, Kleiderschränke, Kleiderspind, Kleiderspinde, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Schrank, Schränke, Spind, Spinde, Stahlgarderobenschrank, Stahlgarderobenschränke, Stahlschränke, Stahlspind, Stahlspinde, Umkleide, Umkleiden, Umkleideschrank, Umkleideschränke, Unterkunftschrank, Unterkunftschränke |
| | |
| |