| |
|
| Artikel-Nr.: 103-738756 Herst.-Nr.: HJH200 EAN/GTIN: 4061753106704 |
| |
|
| | |
| Garderobenleiste, Aluminium, Hakenabstand 100 mm, Aluminium/schwarz, 2000 mm, 20 Haken.
Hakenbelastbarkeit max. 90 kg. Hakenabstand 100 mm - hohe Aufnahmekapazität. Wandhalterung aus schwarzem Kunststoff.
Profil aus silberfarben eloxiertem Aluminium in Kombination mit Haken aus schwarzem, wiederverwertbarem Kunststoff.
Sonderlängen auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Anzahl Mantelhaken: | 20 Stück | Leistenmaterial: | Aluminium, eloxiert | Leistenfarbe: | silber | Hakenmaterial: | Kunststoff | Hakenfarbe: | schwarz | Höhe: | 90 mm | Tiefe: | 120 mm | Länge: | 2000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste aluminium van esch, garderobenleiste, garderobenleiste aluminium, 738756 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben |
| | |
| |