| |
|
| Artikel-Nr.: 103-738755 Herst.-Nr.: HJH150 EAN/GTIN: 4061753106698 |
| |
|
| | |
| Garderobenleiste, Aluminium, Hakenabstand 100 mm, Aluminium/schwarz, 1500 mm, 15 Haken.
Hakenbelastbarkeit max. 90 kg. Hakenabstand 100 mm - hohe Aufnahmekapazität. Wandhalterung aus schwarzem Kunststoff.
Profil aus silberfarben eloxiertem Aluminium in Kombination mit Haken aus schwarzem, wiederverwertbarem Kunststoff.
Sonderlängen auf Anfrage. Weitere Informationen: | | Anzahl Mantelhaken: | 15 Stück | Leistenmaterial: | Aluminium, eloxiert | Leistenfarbe: | silber | Hakenmaterial: | Kunststoff | Hakenfarbe: | schwarz | Höhe: | 90 mm | Tiefe: | 120 mm | Länge: | 1500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, wandgarderobenleiste aluminium, garderobenleiste, 738755 49, Garderobe, Garderoben, Garderobenhaken, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben |
| | |
| |