Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapeltransportkasten, LxBxH 465 x 314 x 120 mm, Farbe Rot, VE 16 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stapeltransportkasten
Stapeltransportkasten
Stapeltransportkasten
Artikel-Nr.:
     103-737379
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     14/6-2HPE
EAN/GTIN:
     4052939528496
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Stapeltransportkasten, LxBxH 465 x 314 x 120 mm, Farbe Rot, VE 16 Stk.

Mit stirnseitigem Etikettenhalter. Die Profis für den robusten Einsatz. Optimaler Füllgrad, da rundum geschlossen. Glatte Innenwände - leichte Reinigung. Kräftiger Stapelrand für sicheres Stapeln und hohe Belastung. Geschlossene Griffmulden für den bequemen Transport. Rollenbahngeeignet. Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C.

Lieferung in preisgünstigen Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Volumen:
12 Liter
Außenlänge:
465 mm
Außenbreite:
314 mm
Außenhöhe:
120 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +80 °C
Innenbreite:
278 mm
Innenlänge:
426 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten kunststoff rot, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 737379 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kasten, Kästen, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Normbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Stapeltransportkästen, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,37*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 16 Stück (ab € 13,21063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 259,78*
€ 309,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 254,88*
€ 303,31
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 252,34*
€ 300,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 244,73*
€ 291,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 243,90*
€ 290,24
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 211,37*
€ 251,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.