Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapeltransportkasten, LxBxH 310 x 210 x 145 mm, Farbe Rot, VE 20 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stapeltransportkasten
Stapeltransportkasten
Stapeltransportkasten
Artikel-Nr.:
     103-737376
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     14/6-3PE
EAN/GTIN:
     4052939528472
Suchbegriffe:
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Transportstapelkasten
Stapeltransportkasten, LxBxH 310 x 210 x 145 mm, Farbe Rot, VE 20 Stk.

Die Profis für den robusten Einsatz. Optimaler Füllgrad, da rundum geschlossen. Glatte Innenwände - leichte Reinigung. Kräftiger Stapelrand für sicheres Stapeln und hohe Belastung. Geschlossene Griffmulden für den bequemen Transport. Rollenbahngeeignet. Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen. Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C.

Lieferung in preisgünstigen Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Volumen:
7 Liter
Außenlänge:
310 mm
Außenbreite:
210 mm
Außenhöhe:
145 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
rot
Temperaturbeständigkeit:
-40 °C bis +80 °C
Innenbreite:
183 mm
Innenlänge:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: stapelkasten kunststoff rot, stapel kasten, stapel-kasten kunststoff, 737376 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Kasten, Kästen, Kunststoff-Stapelkasten, Kunststoff-Stapelkästen, Lagerbehälter, Normbehälter, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Stapelbehälter aus Kunststoff, Stapelkästen, Stapelkasten aus Kunststoff, Stapelkästen aus Kunststoff, Stapeltransportkästen, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste, Transportkiste aus Kunststoff, Transportkisten, Transportkisten aus Kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 9,386* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 231,33*
€ 275,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 226,19*
€ 269,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 223,92*
€ 266,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 217,94*
€ 259,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 216,48*
€ 257,61
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 187,72*
€ 223,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.