Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenhalter, 80 x 20 mm, aus Federstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenhalter
Etikettenhalter
Artikel-Nr.:
     103-737345
Herst.-Nr.:
     07960 00 00
EAN/GTIN:
     4031022021694
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Etikettenhalter, 80 x 20 mm, aus Federstahl.

Aus Federstahl, 80 x 20 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Höhe:
20 mm
Material:
Federstahl
Produkttyp:
Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 1,594*
€ 2,924*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,00*
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 3,11*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 2,23*
€ 3,96*
Lager 103
327
1
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.