Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lager-Steckregal, Regalständer blau, Boden verzinkt, HxB 2000 x 1000 mm, Grundregal, Tiefe 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lager-Steckregal, Regalständer blau, Boden verzinkt
Lager-Steckregal, Regalständer blau, Boden verzinkt
Lager-Steckregal, Regalständer blau, Boden verzinkt
Artikel-Nr.:
     103-736736
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     736736
EAN/GTIN:
     4061753028600
Suchbegriffe:
Grund-Regal
Grundregal
Steck-Regal
Steckregal
Lager-Steckregal, Regalständer blau, Boden verzinkt, HxB 2000 x 1000 mm, Grundregal, Tiefe 400 mm.

Ansprechende Farbgebung. Gute Raumnutzung. Hoch belastbare Fachböden für vielfältiges Lagergut. Einfache Steckmontage.

Regalständer Mit hochwertiger Kunststoffbeschichtung, enzianblau RAL 5010. Verzinkte Fußplatten. Fachböden Verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. Abkantungen, 40 mm hoch. Verzinkte Steck-Blechverbinder. Fachböden rundum C-förmig.

Außenmaße Breite Grundregal 1060 / 1360 mm Anbauregal 1010 / 1310 mm Tiefe Bodentiefe + 35 mm Feldlast 2000 mm = 1600 kg 2500 mm = 1000 kg Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Ebenen sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Grundregal
Anzahl Fachböden:
5 Stück
Bodentiefe:
400 mm
Fachlast:
145 kg
Regalhöhe:
2000 mm
Gesamtbreite:
1060 mm
Feldlast:
1600 kg
Konstruktion:
gesteckt
Ständerfarbe:
enzianblau RAL 5010
Bodenbreite:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: grundregal, eurokraft pro, 736736 49, Lagerregal, Lagerregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,74*
€ 328,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,94*
€ 320,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 266,24*
€ 316,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,98*
€ 307,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,61*
€ 304,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,77*
€ 261,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.