Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Steckregal, einseitig, Höhe 2350 mm, BxT 750 x 300 mm, Grundregal, blau / verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner-Steckregal
Ordner-Steckregal
Ordner-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-736644
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HEG233007EU
EAN/GTIN:
     4250623705189
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Ordner-Steckregal, einseitig, Höhe 2350 mm, BxT 750 x 300 mm, Grundregal, blau / verzinkt.

Steckmontage - kein Werkzeug. Obere Bodenlage vollständig nutzbar. Farbige Kunststoffbeschichtung.

Bitte Ordnerüberstand von ca. 160 mm zum Regalrahmen beachten. Regalständer mit Kunststoffbeschichtung, enzianblau RAL 5010. Verbindungsbleche verzinkt. Böden verzinkt oder zusätzlich kunststoffbeschichtet, lichtgrau RAL 7035. Böden mit hinterem Anschlag.

Außenmaße Breite Grundregal + 60 mm Anbauregal + 10 mm Tiefe Bodentiefe + 35 mm Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung.
Weitere Informationen:
Regalausführung:
einseitig
Feldlast:
750 kg
Fachlast:
60 kg
Anzahl Fachböden:
7 Stück
Regalhöhe:
2350 mm
Bodenbreite:
750 mm
Bodentiefe:
300 mm
Fachbodenhöhe:
25 mm
Konstruktion:
gesteckt
Material:
Stahl
... > Lager > Regale > Büroregale
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Grund-Regal, Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, grundregal 300 mm tief, grund regal, vom hofe grundregal, hofe, 736644 49, Aktenordnerregal, Aktenordnerregale, Aktenregale, Akten-Steckregal, Aktensteckregale, Akten-Steckregale, Archivregale, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Ordnerregale, Regal, Regale, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
16
Frei Haus
ab € 165,58*
€ 207,67*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,42*
€ 244,43*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,67*
€ 247,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,58*
€ 197,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Julius vom Hofe
Z510040
ab € 6,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.