Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querteiler-Set inkl. Etiketten, QT108, VE 10 Stk, PS.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querteiler-Set inkl. Etiketten
Querteiler-Set inkl. Etiketten
Artikel-Nr.:
     103-732550
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     19148
EAN/GTIN:
     4250692930062
Suchbegriffe:
Querteiler Regalkasten
Querteiler für Regalkasten
Regalkastenquerteiler
querteiler regalkasten
Querteiler-Set inkl. Etiketten, QT108, VE 10 Stk, PS.

Stabile Befestigung in Schwalbenschwanznuten. Als Hohlkehle ausgebildeter Fuß erleichtert Entnahme von Kleinstteilen. Im 44-mm-Raster verstellbar. Aus transparentem Material. Größe des Etikettenfeldes für EDV-Etiketten ausgelegt. Inkl. Etiketten.
Weitere Informationen:
Material:
PS
Farbe:
glasklar
Für Höhe:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: BITO, 732550 49, Querteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,90*
ab € 0,729*
€ 0,979*
9 Tage
160
10
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,98*
7 Tage
nicht lagernd
80
Frei Haus
ab € 0,70*
€ 1,07*
7 Tage
70
10
€ 5,45*
ab € 0,73*
€ 1,14*
Lager 103
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 1,084*
€ 1,646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,646*
€ 1,95874
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,625*
€ 1,93375
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,614*
€ 1,92066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,394*
€ 1,65886
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,304*
€ 1,55176
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,254*
€ 1,49226
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,084*
€ 1,28996
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.