| |
|
| Artikel-Nr.: 103-731964 Herst.-Nr.: 831-2022 EAN/GTIN: 4250128206488 |
| |
|
| | |
| Profi-Reinigungs-Set BASIC, mit 5 Mikrofaser-Mopps, 30-l-Eimer.
Einfach-Fahreimer, 30 l mit passendem Klapphalter. 5 Mikrofaser-Mopps, 400 mm. Kombi-Fensterabzieher und -einwascher.
Set besteht aus: Einfach-Fahreimer, 30 Liter, mit Profi-Mopp-Presse, Klapphalter Breite 40 cm mit Stiel, 5 Mikrofaser-Mopps Active Breite 40 cm, Kombi-Fensterabzieher und -einwascher. Weitere Informationen: | | Anzahl Eimer: | 1x30 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterabzieher, Fensterwischer, fensterabzieher 40 cm, fensterreinigungsset, fensterwischer microfaser, 731964 49, Putzeimer, Putzgerät, Putzgeräte, Reinigungseimer, Reinigungsset, Reinigungssets |
| | |
| |