| |
|
| Artikel-Nr.: 103-731962 Herst.-Nr.: 831-2021 EAN/GTIN: 4250128206471 |
| |
|
| | |
| Profi-Reinigungs-Set BASIC, mit 10 Baumwoll-Mopps, 30-l-Eimer.
Einfach-Fahreimer, 30 l mit passendem Klapphalter. 10 Baumwoll-Mopps, 500 mm. 5 Mikrofasertücher und Kombi-Fensterabzieher/-einwascher.
Set besteht aus: Einfach-Fahreimer, 30 Liter, mit Profi-Mopp-Presse, Klapphalter mit Stiel, 10 Baumwoll-Mopps mit Tasche und Lasche, Breite 50 cm, 5 Mikrofasertücher sowie Kombi-Fensterabzieher und -einwascher. Weitere Informationen: | | Anzahl Eimer: | 1x30 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fensterabzieher, Fensterwischer, fensterabzieher 50cm, fensterreinigungsset, 731962 49, Putzeimer, Putzgerät, Putzgeräte, Reinigungseimer, Reinigungsset, Reinigungssets |
| | |
| |