Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 300 mm breit, Rollenlänge 200 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolie
Schlauchfolie
Schlauchfolie
Artikel-Nr.:
     103-730901
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100001530
EAN/GTIN:
     4061753103611
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch
Schlauchfolie, 300 mm breit, Rollenlänge 200 m.

Zum Einschweißen von Einzelteilen mit unterschiedlicher Länge.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Länge:
200 m
Material:
Polyethylen (PE)
Materialstärke:
200 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Schlauchfolien
Weitere Suchbegriffe: 730901 49, Flachfolie, Flachfolien, Folie, Folien, Packmaterial, Packmaterialien, Schlauchfolien, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsshop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,32*
€ 174,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,85*
€ 172,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,34*
€ 162,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,38*
€ 143,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.