Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 200 mm breit, Rollenlänge 500 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchfolie
Schlauchfolie
Schlauchfolie
Artikel-Nr.:
     103-730889
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100001520
EAN/GTIN:
     4061753103529
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
schlauchfolie 50µ
folienschlauch
Schlauchfolie, 200 mm breit, Rollenlänge 500 m.

Zum Einschweißen von Einzelteilen mit unterschiedlicher Länge.
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
500 m
Material:
Polyethylen (PE)
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Schlauchfolien
Weitere Suchbegriffe: 730889 49, Flachfolie, Flachfolien, Folie, Folien, Packmaterial, Packmaterialien, Schlauchfolien, Schrumpffolie, Schrumpffolien, Verpackung, Verpackungen, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel, Versandmaterial, Versandmaterialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,75*
€ 172,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,11*
€ 160,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.