Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülltonnenheber, für 2 Tonnen, feuerrot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mülltonnenheber
Mülltonnenheber
Mülltonnenheber
Mülltonnenheber
Artikel-Nr.:
     103-730594
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     730594
EAN/GTIN:
     4052462026827
Suchbegriffe:
Heber Mülltonnen
Mülltonnenheber
Müllcontainerkipper
Mülltonnenkipper
Mülltonnenheber, für 2 Tonnen, feuerrot.

Anbaugerät für den innerbetrieblichen Transport schwerer Mülltonnen. Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Dämpfender Gummianschlag an der Aufnahmevorrichtung. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.

Aufnahmevorrichtung ist mit Grundrahmen verschraubt. Zum Transport von zwei Mülltonnen nach DIN EN 840. Für Mülltonnen bis 1100 Liter mit Kammaufnahme geeignet.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
feuerrot RAL 3000
Höhe:
678 mm
Länge:
1026 mm
Breite:
1070 mm
Tragfähigkeit:
400 kg
Ausführung:
für 2 Mülltonnen
Weitere Suchbegriffe: Mülltonnenwender, mülltonnenkipper, eurokraft pro, 730594 49, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,36*
€ 891,70*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 692,05*
€ 891,73*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,76*
€ 895,84*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 679,37*
€ 898,69*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 751,31*
€ 938,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,73*
€ 1.061,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,96*
€ 1.018,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 847,39*
€ 1.008,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,17*
€ 958,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 761,27*
€ 905,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 692,05*
€ 823,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.