Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAFRAME® Info-Rahmen POSTER, selbstklebend, für Papierformat A1, schwarz, VE 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURAFRAME® Info-Rahmen POSTER
DURAFRAME® Info-Rahmen POSTER
DURAFRAME® Info-Rahmen POSTER
Artikel-Nr.:
     103-729664
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     505501
EAN/GTIN:
     4005546732381
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff-Bilderrahmen
Info-Rahmen
Inforahmen
DURAFRAME® Info-Rahmen POSTER, selbstklebend, für Papierformat A1, schwarz, VE 2 Stk.

Eignet sich für Aushänge z.B. an Wänden, Glas- und Schaufensterscheiben. Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Postern durch aufklappbaren Magnetrahmen. Blasenfreie Fixierung durch zwei rückseitige Klebestreifen. Rückstandslos abziehbar von glatten, tragfähigen Oberflächen. UV-Beständigkeit bis zu 2 Jahren. Hitzebeständig bis ca. 70 °C, Kältestabil bis ca. -20 °C. Füllvermögen 2 Poster à 150 g/m². Doppelseitige Lesbarkeit an Glasflächen. Identische Optik des Rahmens von beiden Seiten. Anwendbar im Hoch- und Querformat.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A1
Ausführung:
selbstklebend
Rahmenfarbe:
schwarz
Material:
PET
Gesamthöhe:
886 mm
Gesamtbreite:
639 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen schwarz, klapprahmen a1, klapprahmen, DURABLE, 729664 49, Aushängerahmen, Aushangfolie, Aushangfolien, Aushanghülle, Aushanghüllen, Aushangrahmen, Aushangtasche, Aushangtaschen, Bilderrahmen, Dokumentenhalter, Dokumentenrahmen, Folienrahmen, Inforahmen mit Schaufenster, Informationsrahmen, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Kleberahmen, Schaufensterrahmen, Selbstkleberahmen, Sichttafel, Sichttafeln, Sichttasche, Sichttaschen, Wechselrahmen, Werberahmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 37,51*
€ 51,31*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 38,57*
€ 51,31*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 38,79*
€ 51,35*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 38,96*
€ 52,10*
Lager 103
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 45,30*
€ 58,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 58,44*
€ 69,5436
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,11*
€ 65,5809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,58*
€ 62,5702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,69*
€ 57,9411
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,907
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 116,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
505523
ab € 37,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.