Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#DURA505501 Herst.-Nr.: 505501 EAN/GTIN: 4005546732381 |
| |
|
| | |
| - Info-Rahmen DURAFRAME POSTER
- Format: A1
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Befestigung: | selbsthaftend | Blattformat: | A1 | Bruttogewicht: | 0.8670 kg | Farbe: | schwarz | für Format: | A1 | Marke: | Durable | Material: | Kunststoff | Öffnung: | Rückseite |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen schwarz, klapprahmen a1, klapprahmen, 5055, Aushangrahmen Inforahmen Kennzeichnungsrahmen Wechselrahmen, Präsentationswagen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 37,37* | € 50,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 38,71* | € 50,97* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 38,72* | € 51,01* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 38,86* | € 51,72* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 37,49* | € 51,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|