| |
|
| Artikel-Nr.: 103-729402 Herst.-Nr.: 2X740999 EAN/GTIN: 4002432303595 |
| |
|
| | |
| Hängehefter, mit Daumenausstanzung, ALPHA® DIN A4, VE 50 Stk.
Mit Daumenausstanzung und Schnellheftung. Mit verschiebbaren Vollsichtreitern, auswechselbaren Blankoschildchen. Kunststoffumsinterte Hängeschienen, Spurweite 330 mm, gebrauchsfertig montiert. Starke und langlebige Heftmechanik aus Metall. Ideal als Arbeitsplatzablage im Hängezug. Weitere Informationen: | | Farbe: | naturbraun | Material: | Natronkarton | Für Format: | DIN A4 quer | Produkttyp: | Hängemappen/-hefter | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leitz hänge-hefter, Leitz, 729402 49, Ablagesystem, Ablagesysteme, Aktenordner, Hängeprospekttasche, Hängeprospekttaschen, Hängeregister, Hängeregistratur, Hängeregistraturen, -mappe, -mappen, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Ordner, Ordnungssystem, Ordnungssysteme, Registratursystem, Registratursysteme, Ringordner, Stehordner, -tasche, -taschen |
| | |
| |