Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass, Volumen 55 l, ab 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weithalsfass
Weithalsfass
Weithalsfass
Artikel-Nr.:
     103-729351
Hersteller:
     CurTec
Herst.-Nr.:
     7055-91 MIT HANDGRIFF
EAN/GTIN:
     8714191000221
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Gefahrgutfass
Weithalsfass, Volumen 55 l, ab 1 Stk.

Mit UN-Zulassung für feste Stoffe und Pasten. Für die Entsorgung von Spritzen und Pipetten geeignet. Große Öffnung mit dicht schließendem, plombierbarem Schraubdeckel, EPDM-Dichtung. Wasserdicht verschließbar.

Leichte Reinigung durch glatte Innenwände. Außenwände durch Rollrippen verstärkt. Stapelbar , Stapelhöhe laut Tabelle bei spez. Gewicht 1,0 des Inhalts und vollständiger Füllung.
Weitere Informationen:
Volumen:
55 Liter
Höhe:
520 mm
Gewicht:
2.67 kg
Durchmesser:
410 mm
Durchmesser Verschlussöffnung:
282 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfass, Ringfass, Sickenspundfass, Spundfass, Superweithalsfass, Weithals-Fass, Weithalsfass, curtec weithalsfass rotweiß, sickenspundfass, superweithalsfass curtec, 729351 49, Behälter, Behälter aus Kunststoff, Fass, Fass aus Kunststoff, Fässer, Fässer aus Kunststoff, Plastikbox, Plastikboxen, Plastikkiste, Plastikkisten, Rundbehälter, Rundfass, Rundfässer, Standfass, Standfässer, Weithalsfässer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 44,93*
€ 59,49*
Lager 103
59
Frei Haus
ab € 51,16*
€ 67,16*
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 72,88*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.