Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weithalsfass ø 410 mm, HDPE, 54,4 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-68045
Hersteller:
     CurTec
Herst.-Nr.:
     SERIE 700
EAN/GTIN:
     8714191000221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Gefahrgutfass

Sehr gut geeignet für verschiedene Verwendungsbereiche wie z. B. flüssige, pulverisierte oder pastöse Chemikalien, aber auch für Lebensmittel. Wegen der Hohldeckelkonstruktion des strapazierfähigen Schraubdeckels (mit Gummidichtung) bleibt bei der Füllung keine Luft im Gefäss zurück.

  • Material: Hochdruck-Polyethylen
  • max. Fülltemperatur: 80-° C
  • der Inhalt muss auf 30-° C abgekühlt sein, bevor das Fass verschlossen werden kann
  • die Fässer sind stapelbar und können verplombt werden
  • 3 Grössen sind entsprechend der internationalen Norm U N -X lieferbar


Aussendurchmesser:

  • Fass: 410 mm, Deckel 282 mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoffgeeignet:
Ja
Recyclebar:
Ja
Volumen:
55 l
Griff:
Griffmulde
Wasserdicht:
Ja
Aussenhöhe:
520 mm
Material Dichtung:
Gummi
Stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Aussendurchmesser:
410 mm
Leitfähig:
Nein
Höhe:
520 mm
Nestbar:
Nein
Behältertyp:
Weithalsfass
Durchmesser:
410 mm
Zertifikate:
UN-1H2/X66/S/--/NL/CURTEC 1237
Inhalt:
55 l
Farbe:
natur
Ausführung:
wasserdicht
Fahrbar:
Nein
Deckel:
Ja
Lieferumfang:
Weithalsfass
Typ:
Weithalsfass, 55 Liter
Temperaturformbeständigkeit von:
-20 °C
Gefahrstofftyp:
Chemikalien; Flüssigkeiten
Temperaturformbeständigkeit bis:
80 °C
Masse ø x H:
410 x 518 mm
Material:
High Density Polyethylen (HDPE)
Deckeltyp:
Schraubdeckel
Gewicht:
Feb 65 kg
Unterbau:
nicht relevant
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsfass, Ringfass, Sickenspundfass, Spundfass, Superweithalsfass, Weithals-Fass, Weithalsfass, spundfass kunststoff, sickenspundfass, 68045, 68045-SW81, Fässer, Tonnen, Tonne, Fass
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 46,12*
€ 60,97*
3 Tage
95
Frei Haus
ab € 50,08*
€ 67,30*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 55,98*
€ 72,86*
5 Tage
23
Frei Haus
ab € 57,60*
€ 74,94*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,06*
€ 85,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,86*
€ 79,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.