Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papiertonne/Datenschutzbehälter abschließbar, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, Einwurfschlitz 290 x 27 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papiertonne/Datenschutzbehälter abschließbar
Papiertonne/Datenschutzbehälter abschließbar
Papiertonne/Datenschutzbehälter abschließbar
Papiertonne/Datenschutzbehälter abschließbar
Artikel-Nr.:
     103-727787
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     88842
EAN/GTIN:
     4052941472381
Suchbegriffe:
Datenschutzbehälter
Abfallgroßbehälter
Abfalltonne
Großmülltonne
Papiertonne/Datenschutzbehälter abschließbar, Volumen 240 l, BxHxT 580 x 1100 x 740 mm, Einwurfschlitz 290 x 27 mm.

Sicheres Sammeln und Entsorgen vertraulicher Unterlagen. Abschließbar, inklusive 2 Schlüssel. Entnahmesicherer Einwurfschlitz.

Einwurfschlitz 290 x 27 mm. Verstärkte, schwere Deckelausführung. Mit Zylinderschloss abschließbar, zwei Schlüssel inklusive. Zwei gummibereifte Räder, Rad-Ø 200 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
1100 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
740 mm
Volumen:
240 Liter
Material:
Kunststoff
Gewicht:
14.8 kg
Weitere Suchbegriffe: Müllgroßbehälter, Mülltonne, müllgroßbehälter 240l hdpe, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonnen kunststoff, 727787 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Abfalltonnen, Behälter für Abfall, Datenentsorgungsbehälter, Dokumentensammelbehälter, Dokumentensammler, Dokumententonne, Dokumententonnen, Entsorgungsbehälter, Großmüllbehälter, Großmüllbehälter aus Kunststoff, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltonnen, Papiertonne, Papiertonnen, Wahltonne, Wahltonnen, Wahlurne, Wahlurnen, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,15*
€ 186,70*
€ 4,95*
ab € 142,07*
€ 187,32*
Frei Haus
ab € 177,80*
€ 232,89*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,45*
€ 220,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,95*
€ 207,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,15*
€ 169,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.