| |
|
| Artikel-Nr.: 103-727678 Herst.-Nr.: 606864+727630 EAN/GTIN: 4897020624318 |
| |
|
| | |
| Robuster Wertstoffsammler mit Deckel, Volumen 60 l, flacher Deckel, Einwurfschlitz.
Inklusive Wertstoffpiktogramme. Mit diversen Deckelvarianten zum mühelosen Trennen, Sammeln und Entsorgen. Griffe zur einfachen Handhabung und abnehmbarer Deckelaufsatz. Einzeln und als Sammelstation nutzbar. Weitere Informationen: | | Volumen: | 60 Liter | Höhe: | 645 mm | Breite: | 340 mm | Tiefe: | 470 mm | Material Abfallbehälter: | Polypropylen (PP) | Farbe Abfallbehälter: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, wertstoffsammelbehälter 60 l, abfalltrenner, 727678 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme |
| | |
| |