| |
|
| Artikel-Nr.: 103-727665 Herst.-Nr.: 727658+727632 EAN/GTIN: 4061753070999 |
| |
|
| | |
| Robuster Wertstoffsammler mit Deckel, Volumen 80 l, flacher Deckel, Einwurf eckig.
Inklusive Wertstoffpiktogramme. Mit diversen Deckelvarianten zum mühelosen Trennen, Sammeln und Entsorgen. Griffe zur einfachen Handhabung und abnehmbarer Deckelaufsatz. Einzeln und als Sammelstation nutzbar. Weitere Informationen: | | Volumen: | 80 Liter | Höhe: | 830 mm | Breite: | 340 mm | Tiefe: | 470 mm | Material Abfallbehälter: | Polypropylen (PP) | Farbe Abfallbehälter: | grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner, 727665 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme |
| | |
| |