Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuster Wertstoffsammler, 80 l, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robuster Wertstoffsammler
Robuster Wertstoffsammler
Robuster Wertstoffsammler
Robuster Wertstoffsammler
Artikel-Nr.:
     103-727658
Hersteller:
     Probbax
Herst.-Nr.:
     PB-1090-GRY
EAN/GTIN:
     4897020622932
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Robuster Wertstoffsammler, 80 l, grau.

Einzeln und als Sammelstation nutzbar. Griffe zur einfachen Handhabung. Separate Deckel zum mühelosen Trennen, Sammeln und Entsorgen verfügbar.
Weitere Informationen:
Volumen:
80 Liter
Höhe:
762 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
320 mm
Material Abfallbehälter:
Polypropylen (PP)
Farbe Abfallbehälter:
grau
Anzahl Sammeleinheiten:
1-fach-Sammler
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Feuerhemmendes Wertstoff-Sortiersystem, feuerhemmender Wertstoffsammler, wertstoffsammler 80l grau, feuerhemmendes wertstoff-sortiersystem, abfalltrenner 80 l, 727658 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiersammler, Wertstoffcontainer, Wertstofftrennbehälter, Wertstofftrennsystem, Wertstofftrennsysteme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
73
Frei Haus
ab € 61,19*
€ 80,06*
24 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 61,69*
€ 80,72*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,27*
€ 86,74*
14 Tage
12
Frei Haus
ab € 69,19*
€ 90,42*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,06*
€ 95,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,92*
€ 93,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,52*
€ 87,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orgavente
PB-1520-SIL
ab € 34,10*
Zubehör
Probbax
PB-1002-BLA
ab € 43,16*
Zubehör
Probbax
PB-1001-BLA
ab € 72,77*
Zubehör
Orgavente
PB-1012-BLU
ab € 28,02*
Zubehör
Orgavente
PB-1012-GRN
ab € 28,25*
Zubehör
Orgavente
PB-1014-BLU
ab € 28,25*
Zubehör
Orgavente
PB-1014-YEL
ab € 28,03*
Zubehör
Orgavente
PB-1011-GRY
ab € 25,06*
Zubehör
Orgavente
PB-1013-YEL
ab € 28,09*
Zubehör
Orgavente
PB-1081-GRY-LID
ab € 16,40*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-BLU
ab € 20,56*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-BRN
ab € 20,56*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-DGN
ab € 20,67*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-YEL
ab € 20,57*
Zubehör
Orgavente
PB-1030-GRY
ab € 20,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.