Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MultiDrawer™ 39er Serie, mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, lichtgrau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MultiDrawer™ 39er Serie
MultiDrawer™ 39er Serie
MultiDrawer™ 39er Serie
Artikel-Nr.:
     103-727528
Hersteller:
     Bisley
Herst.-Nr.:
     112SPM av7
EAN/GTIN:
     5020073503128
Suchbegriffe:
BISLEY
727528 49
Ablage
Ablagen
MultiDrawer™ 39er Serie, mit Sockel, DIN A3, 6 Schubladen, lichtgrau.

Der MultiDrawer™ - Die elegante Lösung für Platzsparer. Geeignet für Ihren Schreibtisch im Büro oder auch im Homeoffice. Bringt Ordnung für DIN-A4- oder DIN-A3-Papierformate oder auch viele Büro-Utensilien. Chrombeschichtete Etikettenhalter und Griffe auf allen Schubladen prägen das beliebte Design der MultiDrawer™. Das hochwertig verschweißte Stahlblech und die widerstandsfähige Lackierung machen ihn auch zum perfekten und günstigen Werkstatt- und Werkzeugschrank. Der Schubladenschrank der 29er-Serie im Format DIN A3 und mit Sockel bietet in 6 Schubladen mit einer Höhe von 87 mm Platz für Ihre Unterlagen.

Montierte Anlieferung. Viele weitere Farben auf Anfrage erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
670 mm
Breite:
349 mm
Tiefe:
432 mm
Anzahl Schubladen:
6 Stück
Schubladenhöhe:
87 mm
Format:
DIN A3
Schubladenfarbe:
lichtgrau
Korpusfarbe:
lichtgrau
Schubladentraglast:
7.6 kg
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,68*
€ 291,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,06*
€ 270,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.