Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallgerät, Elmasonic xtra ST 1900S, Volumen 134 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallgerät
Ultraschallgerät
Ultraschallgerät
Ultraschallgerät
Artikel-Nr.:
     103-726953
Hersteller:
     Elma
Herst.-Nr.:
     1076443
EAN/GTIN:
     4061753264824
Suchbegriffe:
Ultraschall-Reiniger
Ultraschall-Reinigungsgerät
Ultraschallbäder
Ultraschallreiniger
Ultraschallgerät, Elmasonic xtra ST 1900S, Volumen 134 l.

Mit Pulse-Funktion zur Intensivierung der Reinigungswirkung bei hartnäckigen Verschmutzungen. Frequenz umschaltbar zwischen 25 kHz zur Grob- und Vorreinigung und 45 kHz zur Feinreinigung. Abgeschrägter Wannenboden zur besseren Entleerung der Reinigungsflüssigkeit.

Elmasonic xtra ST Geräteserie für den robusten Einsatz in Produktion, Werkstatt und Service konzipiert. Ausgelegt für den Dauerbetrieb bei höchster Beanspruchung, bei Einschichtbetrieb mit einer Gewährleistung von 3 Jahren. Umfangreiche Ausstattungsmerkmale machen die Arbeit mit den Geräten einfach und effektiv. Alle Parameter wie Zeit- und Heizungsvorwahl, Ultraschallfrequenz und weitere programmierbare Funktionen sind am vorderseitig angebrachten Bedienpanel leicht einzustellen und zu überwachen. Lieferumfang - Ultraschallreinigungsgerät - Bedienungsanleitung

Leistungsstarkes Standgerät im Dauerbetrieb für Produktion und Werkstatt.
Weitere Informationen:
Arbeitsvolumen max.:
134 Liter
Frequenz:
25/45 Hz
Heizleistung:
2,3 kW
Leistung effektiv:
1000 Watt
Material:
Edelstahl
Höhe:
940 mm
Breite:
615 mm
Tiefe:
900 mm
Innenmaße Wanne HxBxT:
720x410x650 mm
Weitere Suchbegriffe: Ultraschallreinigungsgerät, elma ultraschall-reiniger, ultraschall reiniger, ultraschall-reinigungsgerät mit heizung, Elma, 726953 49, Kleinteile-Entfettung, Kleinteilereiniger, Teilereiniger, Teilereinigung, Teilereinigungen, Teilereinigungsgerät, Teilereinigungsgeräte, Teilewaschgerät, Teilewaschgeräte, Ultraschallgerät, Ultraschallgeräte, Ultraschallreinigungsgeräte, Ultraschallreinigungsmittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.369,10*
€ 6.905,26*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.827,41*
€ 7.244,48*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.905,26*
€ 8.217,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.693,62*
€ 7.965,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.626,68*
€ 7.885,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.478,27*
€ 7.709,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.376,10*
€ 7.587,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.369,10*
€ 7.579,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.