| |
|
| Artikel-Nr.: 103-726002 Herst.-Nr.: 266182 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| IBC-Container RECOBULK, Volumen 1000 l, auf PE-Palette, NW Öffnung 400 mm / NW Auslauf 80 mm.
Umweltschonend rekonditionierter und wiederaufbereiteter IBC-Container. Produktberührenden Teile wie Innenbehälter, Schraubkappe, Beschriftungstafel und Armaturen sind neu. Gitterbox und Palette wurden gereinigt und geprüft. Hergestellt aus UV-stabilisiertem HDPE mit robusten, verzinktem Stahlrohr-Gitterrahmen. Stapelbar für alle Lagerzwecke.
Gesetzeskonforme und sichere Lagerung von Gefahrstoffen in IBC-Containern. Unter Rekonditionierung wird der Prozess der Wiederaufbereitung gebrauchter IBC-Container beschrieben. Rekonditionierte IBC bieten nicht nur eine kostengünstigere Alternative für den Verwender, vor allem stellen sie durch die Schonung wertvoller Ressourcen einen Gewinn für die Umwelt dar. Auslauf mit verschweißter Siegelkappe, plombierbare Ein- und Auslauföffnung und großflächiger Tafel für Beschriftungen. Weitere Informationen: | | Volumen: | 1000 Liter | Länge: | 1200 mm | Breite: | 1000 mm | Höhe: | 1160 mm | Gewicht: | 59 kg | Farbe: | natur | Material: | Polyethylen (Niederdruck-PE / HDPE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 726002 49, Bulkcontainer, Bulkcontaner, Gefahrstoffbehälter, Gefahrstoffcontainer, IBC-Lagerbehälter, Kubischer Tankcontainer, Kubische Tankcontainer, Lagertank, Lagertanks, Palettencontainer, Tankcontainer, Tankcontainer IBC, Transporttank, Transporttanks, Wassertank, Wassertanks |
| | |
| |