Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tannenbaum im Topf mit LEDs, mit 100 Lichtern, 230 V, Höhe 90 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tannenbaum im Topf mit LEDs
Tannenbaum im Topf mit LEDs
Artikel-Nr.:
     103-723914
Hersteller:
     Gasper
Herst.-Nr.:
     304729-00
EAN/GTIN:
     4003529807484
Suchbegriffe:
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weihnachtsbaum
Tannenbaum im Topf mit LEDs, mit 100 Lichtern, 230 V, Höhe 90 cm.

Mit Netzstecker, für den Innenbereich geeignet. Ein Highlight für die Weihnachtsdekoration, auch für kleinere Räume geeignet. Einfach aufzubauen und zu dekorieren, nadelt nicht und ist wiederverwendbar.

Dieser künstliche Tannenbaum sieht aus wie echt und bringt die Weihnachtszeit in Ihre Büroräume. Die eingearbeiteten Lichter verbreiten ein warmes und gemütliches Licht. Dieser Kunst-Weihnachtsbaum ist aus hochwertigem Material hergestellt, wodurch sein natürliches Aussehen unterstrichen wird. Dekorieren Sie ihn ganz einfach mit Kugeln und Christbaumschmuck. Der Weihnachtsbaum ist einfach auf- und abzubauen und lässt sich platzsparend aufbewahren. Ein künstlicher Tannenbaum nadelt nicht, muss nicht gegossen werden und sieht dauerhaft frisch aus. Setzen Sie ein leuchtendes Highlight in Ihren Büro- und Geschäftsräumen mit diesem künstlichen Tannenbaum.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Tannenbäume
Gesamthöhe:
900 mm
Behältnis:
Kunststofftopf
Behälterfarbe:
schwarz
Behälterhöhe:
170 mm
Durchmesser Behältnis:
205 mm
Weitere Suchbegriffe: christbaum, 723914 49, Christbäume, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Weihnachten, Weihnachtsbäume, Weihnachtsdeko, Weihnachtsdekos, Weihnachts-Kunstpflanze, Weihnachts-Kunstpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,26*
€ 151,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,86*
€ 123,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.