|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-723892 Herst.-Nr.: 3022710-50 EAN/GTIN: 4064118920793 |
| |
|
|  |  |
 | Tannenbaum mit LEDs, inklusive Ständer, Höhe 120 cm, 150 LEDs.
Keine Nadeln, kein Gießen - sieht auch nach Jahren noch frisch aus. Schnelles und einfaches Auf- und Abbauen - inklusive praktischem Ständer. Mit eingearbeiteten LEDs. Fußschalter mit vier Einstellungen.
Dieser künstliche Tannenbaum sieht aus wie echt und bringt die Weihnachtszeit in Ihre Privat- und Geschäftsräume. Die eingearbeiteten LEDs verbreiten ein warmes und gemütliches Licht und durch den praktischen Fußschalter können Sie den Leucht-Modus ganz einfach einstellen und verändern. Dieser Kunst-Weihnachtsbaum ist aus hochwertigem Material gearbeitet, wodurch sein natürliches Aussehen unterstrichen wird. Dekorieren Sie ihn ganz einfach mit Kugeln und Christbaumschmuck. Der Weihnachtsbaum ist einfach auf- und abzubauen und lässt sich platzsparend aufbewahren. Ein künstlicher Tannenbaum nadelt nicht, muss nicht gegossen werden und sieht dauerhaft frisch aus. Setzen Sie ein leuchtendes Highlight in Ihren Geschäftsräumen mit diesem künstlichen Tannenbaum. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 1200 mm | Blattfarbe: | grün |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: christbaum, 723892 49, Christbäume, Kunstpflanze, Kunstpflanze für Weihnachtszeit, Kunstpflanzen, Kunstpflanzen für Weihnachtszeit, Weihnachtsbäume, Weihnachtsdeko, Weihnachtsdekos, Weihnachts-Kunstpflanze, Weihnachts-Kunstpflanzen |
|  |  |
| |