Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Regalkasten, einlagig und faltbar, VE 50 Stk, LxBxH 500 x 200 x 100 mm.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Karton-Regalkasten, einlagig und faltbar
Karton-Regalkasten, einlagig und faltbar
Karton-Regalkasten, einlagig und faltbar
Artikel-Nr.:
     103-723810
Hersteller:
     K BINS LIMITED
Herst.-Nr.:
     A5020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Karton-Regalkasten, einlagig und faltbar, VE 50 Stk, LxBxH 500 x 200 x 100 mm.

Lieferung als Flachkartons - platz- und kostensparend. Sekundenschnell zusammengesteckt. Aus einlagigem Wellkarton. Passend für alle gängigen Regale.

Alle angegebenen Maße sind Außenmaße.

Lieferung in preisgünstigen Verpackungseinheiten.
Weitere Informationen:
Material:
Wellkarton, einlagig
Außenlänge:
500 mm
Außenbreite:
200 mm
Außenhöhe:
100 mm
Farbe:
grün, weiß, natur
Weitere Suchbegriffe: Regallagerkasten, lagerkasten karton, lagerkasten, lagerkasten grün, 723810 49, Behälter, faltbar, Faltbare Kartonregalkästen, Faltbarer Kartonregalkasten, Faltbox, Faltboxen, Faltkarton, Faltkartons, Kartonage, Kartonagen, Kartonkasten, Kartonkästen, Kasten, Kästen, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen, Regalkästen, Regalkasten aus Karton, Regalkästen aus Karton, Schäferkiste, Schäferkisten, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,79*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,7958* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 112,35*
€ 133,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 111,35*
€ 132,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 107,13*
€ 127,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 103,02*
€ 122,59
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 89,79*
€ 106,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.