Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenständerset mit Transportwagen, 6 Verbindungsglieder, gelb / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenständerset mit Transportwagen
Kettenständerset mit Transportwagen
Kettenständerset mit Transportwagen
Artikel-Nr.:
     103-722752
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     KPS-TG-2-GS
EAN/GTIN:
     4250912313132
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Lager- und Transportgestell
Kettenständerset mit Transportwagen, 6 Verbindungsglieder, gelb / schwarz.

Komplettes Set mit Lager- und Transportgestell, Kettenpfosten und Verbindungsgliedern. Einfaches Handling. Schneller Transport zum Einsatzort.

Schwarzes Transportgestell aus Kunststoff mit 4 Rollen und Metallkassette zur Aufbewahrung der Kette. Aufnahme für sechs Pfosten, Ø 60 mm, und sechs Pfostenfüße. Zugehörige Pfosten aus Stahl in Rot-Weiß oder Gelb-Schwarz mit 2 Ösen, Kette aus Kunststoff, Fußplatten aus Recyclingmaterial. Höhe Wagen 1130 mm. Pfostenhöhe 1000 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz, gelb
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Produkttyp:
Kettenständersets
Max. Kettenständer-Abstand:
25 m
Pfostendurchmesser:
60 mm
Bodenplattenmaße:
375x375x60 mm
Ausführung:
mit Kette und Transportwagen
Höhe:
1130 mm
Lieferumfang:
6 Absperrpfosten mit Fußplatte, 25 m Kette, 6 Verbindungsglieder, Transportgestell
Weitere Suchbegriffe: Lagergestell, Transportgestell, Absperrpfosten, Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrpfosten, absperrpfosten stahl, 722752 49, Absperrung, Absperrungen, Leitsystem, Leitsysteme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Parkplatzsperre, Parkplatzsperren, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Transportwagen, Transportwägen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 489,81*
€ 665,11*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 630,43*
€ 734,18*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 642,75*
€ 734,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 734,18*
€ 873,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 701,97*
€ 835,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 694,95*
€ 826,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,54*
€ 809,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 661,73*
€ 787,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,43*
€ 750,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.