Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, Volumen 500 l, LxBxH 800 x 500 x 1700 mm, transparent, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE
Artikel-Nr.:
     103-722605
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     39203
EAN/GTIN:
     4001553392037
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, Volumen 500 l, LxBxH 800 x 500 x 1700 mm, transparent, VE 100 Stk.

Mischfolie (LDPE/HDPE). Voll recyclingfähig.

Diese FIRST-Seitenfalten-Abfallsäcke verfügen nicht nur über die technischen Vorteile einer herkömmlichen LDPE-Folie. Sie sind dazu auch noch deutlich durchstoß- und reißfester. Ihr Gewichtsvorteil durch reduzierte Dicke senkt Logistikkosten und CO 2 -Ausstoß. Weil sie darüber hinaus in vielen Anwendungsbereichen dickere Beutel ersetzen können, sorgen sie auch für niedrigere Materialkosten.

Geringfügige Farbabweichungen sind möglich.
Weitere Informationen:
Volumen:
600 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
50 µm
Farbe:
transparent
Länge:
800 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
1700 mm
Für Volumen:
500 Liter
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallsäcke deiss transparent, abfall-säcke transparent, abfall säcke, 722605 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Containerbeutel, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastikbeutel, Plastiksack, Sack, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,44*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 2,5144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 316,57*
€ 376,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 310,58*
€ 369,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 290,48*
€ 345,67
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 279,52*
€ 332,63
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 251,44*
€ 299,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.