Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, Volumen 240 l, LxBxH 650 x 550 x 1350 mm, transparent, VE 100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE
Artikel-Nr.:
     103-722604
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     39202
EAN/GTIN:
     4001553392020
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Großvolumen-Abfallsäcke, LDPE, Volumen 240 l, LxBxH 650 x 550 x 1350 mm, transparent, VE 100 Stk.

Mischfolie (LDPE/HDPE). Voll recyclingfähig.

Diese FIRST-Seitenfalten-Abfallsäcke verfügen nicht nur über die technischen Vorteile einer herkömmlichen LDPE-Folie. Sie sind dazu auch noch deutlich durchstoß- und reißfester. Ihr Gewichtsvorteil durch reduzierte Dicke senkt Logistikkosten und CO 2 -Ausstoß. Weil sie darüber hinaus in vielen Anwendungsbereichen dickere Beutel ersetzen können, sorgen sie auch für niedrigere Materialkosten. Verpackungseinheit 100 Stück.

Geringfügige Farbabweichungen sind möglich.
Weitere Informationen:
Volumen:
240 Liter
Material:
PE-LD
Materialstärke:
47 µm
Farbe:
transparent
Länge:
650 mm
Breite:
550 mm
Höhe:
1350 mm
Für Volumen:
240 Liter
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfall-säcke 240 l transparent, abfall-säcke transparent, abfall-säcke 240 l, 722604 49, Abfallsäcke, Abfalltüte, Abfalltüten, Containerbeutel, Entsorgungssäcke, Kehrichtsäcke, Kunststoff-Müllsack, Kunststoff-Müllsäcke, Kunststoff-Sack, Kunststoff-Säcke, Müllbeutel, Müllsack, Mülltüte, Mülltüten, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, PE-Abfallsäcke, PE-Sack, Plastikbeutel, Plastiksack, Sack, Säcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,16*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,7416* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 222,16*
€ 264,37
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 219,70*
€ 261,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 209,70*
€ 249,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 198,22*
€ 235,88
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 174,16*
€ 207,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.