Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Flachfolie, Stärke 100 µm, Breite 2000 mm, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PE-Flachfolie
PE-Flachfolie
PE-Flachfolie
Artikel-Nr.:
     103-722490
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     3100002397
EAN/GTIN:
     4061753103208
Suchbegriffe:
Flachfolie
Planfolie
flachfolie 50 meter
flachfolie
PE-Flachfolie, Stärke 100 µm, Breite 2000 mm, VE 2 Stk.

Transparent. Zusammengefaltet auf Rolle gewickelt. Zum Abdecken und Schützen. Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Länge:
50 m
Material:
Polyethylen (PE)
Materialstärke:
100 µm
Farbe:
transparent
Produkttyp:
Flachfolien
Weitere Suchbegriffe: flachfolie 100my, 722490 49, Flachfolien, Folie, Folien, Packfolie, Packfolien, Packmaterial, Packmaterialien, Palettenfolie, Palettenfolien, PE-Folie, PE-Folien, Polyethylenfolie, Polyethylenfolien, Schutzfolie, Schutzfolien, Verpackungsmaterial, Verpackungsmaterialien, Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,20*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 48,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 120,78*
€ 143,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,21*
€ 143,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,26*
€ 134,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,56*
€ 129,19
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,20*
€ 114,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.