Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation, mit gelben, abgeschrägten Kanten, LxB 1500 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation
Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation
Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation
Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation
Artikel-Nr.:
     103-722217
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     WS010702
EAN/GTIN:
     5060087958484
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Anti-Ermüdungsmatte COBAmat® Workstation, mit gelben, abgeschrägten Kanten, LxB 1500 x 1000 mm.

Rutschsicher R10 nach EN 13552. Gute Drainageeigenschaft. Resistent gegen milde Säuren und Alkalien.

Aus Vinyl. Vielseitig einsetzbarer, trittsicherer und flexibler Belag. Verhindert Ermüdungserscheinungen der Rücken- und Beinmuskulatur. Befahrbar mit Transportgeräten. Temperaturbeständig von -20 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 12 mm, Gewicht ca. 5 kg/m². Einfach gewebt 22 x 22 mm, belastbar bis 2000 kg/m². Gelbe, abgeschrägte Kanten als Stolperschutz.
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
12 mm
Material:
Vinyl
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz, gelb
Länge:
1500 mm
Gewicht:
9 kg
Flächengewicht:
5 kg/m²
Ausführung:
Einzelmatte
Weitere Suchbegriffe: Antirutsch-Matte, Antirutschmatte, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 722217 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Drainage-Matte, Drainage-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Matte, Matten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 147,01*
€ 179,54*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 205,50*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,32*
€ 249,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,22*
€ 259,08*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,23*
€ 284,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,36*
€ 201,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Coba Plastics
WS010701
ab € 80,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.