Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller EXPANDER, MM 1332, LxB 857 x 490 mm, Tragfähigkeit 200 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller EXPANDER
Transportroller EXPANDER
Transportroller EXPANDER
Transportroller EXPANDER
Artikel-Nr.:
     103-721802
Hersteller:
     Wagner System
Herst.-Nr.:
     20133201
EAN/GTIN:
     4001073026368
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Transportfahrwerk
Transportroller EXPANDER, MM 1332, LxB 857 x 490 mm, Tragfähigkeit 200 kg.

Ausziehbare Ladefläche aus äußerst formstabilem Birke-Multiplex. Vier hochbelastbare, leichtlaufende Transportgeräterollen für weiche/robuste Boden-Oberflächen. Ergo-Tragegriff.

Die Transporthilfe EXPANDER verfügt über eine hochbelastbare Ladefläche aus einer hochwertigen, äußerst formstabilen Birke-Multiplex-Platte, gefertigt aus FSC®-zertifiziertem Birkenholz. Das FSC®-Zertifikat ist ein international anerkanntes Umweltsiegel. Es garantiert, dass bei der Fertigung FSC®-zertifizierter Produkte ausschließlich Hölzer verwendet werden, die aus nachhaltiger, verantwortungsvoll betriebener Forstwirtschaft stammen. Die Transporthilfe EXPANDER ist mit einem justierbaren Auszugselement ausgestattet, das individuell an die Länge des Transportguts angepasst werden kann: Einfach die Ladefläche bis zur gewünschten Länge ausziehen, Auszugselement justieren, Ladung auflegen - und abrollen! Sie ist für das leichte und bequeme Bewegen auch echter Schwertransporte bestens geeignet - im Büro, in der Werkstatt, zu Hause, beim Einkauf und beim Umzug. Vier hochbelastbare Transportgeräterollen sorgen für beste Beweglichkeit auf allen weichen/robusten Boden-Oberflächen. Zusätzliches Plus: Ein ergonomisch geformter, in die Tragfläche eingearbeiteter Ergo-Tragegriff ermöglicht den komfortablen Transport der Transporthilfe von und zu ihrem Einsatzort. Qualitätsbonus: Die Transporthilfen sind Markenprodukte und auf Qualität, Sicherheit und Langlebigkeit geprüft. Warnhinweis: Diese Transporthilfe ist nicht zur Beförderung von Personen geeignet.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
200 kg
Ladeflächenlänge:
857 mm
Ladeflächenbreite:
490 mm
Ladehöhe:
110 mm
Länge:
857 mm
Breite:
490 mm
Höhe:
110 mm
Ladeflächenmaterial:
Birke-Multiplex
Ladeflächenfarbe:
natur
Radausstattung:
4 Lenkrollen
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: möbelroller bis zu 200kg, transportfahrwerk, Wagner, 721802 49, Kistenroller, Rollrahmen, Transportroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 45,82*
€ 61,51*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 59,86*
€ 77,34*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,87*
€ 67,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.