Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Tischmatte High Tech POP™ 3 Layer, pro lfd. m, Breite 610 mm.


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ESD-Tischmatte High Tech POP™ 3 Layer
ESD-Tischmatte High Tech POP™ 3 Layer
ESD-Tischmatte High Tech POP™ 3 Layer
Artikel-Nr.:
     103-721496
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     828C2460BU
EAN/GTIN:
     662641934443
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
ESD-Tischmatte High Tech POP™ 3 Layer, pro lfd. m, Breite 610 mm.

Schutz empfindlicher Bauteile vor Beschädigung durch elektrostatische Aufladung. Dreilagiger Mattenaufbau für präzises Ableitverhalten. Für hohe Beanspruchung geeignet. Widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Glatte, leicht zu reinigende Oberfläche. Erfüllt IEC 61340-4-1 (Kategorie DIF).

Die Tischmatten-Serie für Arbeitsplätze, an denen elektrostatische Aufladung wirkungsvoll verhindert werden soll. Verwenden Sie diese Matten, um die Arbeitsfläche des Tisches, die Mitarbeiter und das leitfähige Material mit einem gemeinsamen Erdungspunkt zu verbinden. Dadurch wird ein Gleichgewicht zwischen allen Gegenständen und dem Personal geschaffen, um sicherzustellen, dass die statische Elektrizität kontrolliert zur Erde fließt. Schützt den Tisch und bewahrt empfindliche Komponenten vor den Gefahren einer elektrostatischen Aufladung. Die glatte Oberfläche ist abriebfest und lässt sich mit dem als Zubehör erhältlichen Mattenreiniger behandeln. Mikrozellularer Vinylschaum. Entspricht EOS/ESD-S4, gemessener Widerstand R g 10⁷ Ω und R p 10⁸ Ω. Elektrostatische Aufladung (Gehtest) gemäß ISO 6356 und EN 1815. Höhe 9,52 mm.
Weitere Informationen:
Höhe:
9.5 mm
Breite:
610 mm
Farbe:
blau
Material:
Vinyl
Einsatzort:
für trockene, statische Arbeitsplätze
Eigenschaft:
ESD-fähig
Weitere Suchbegriffe: ESD Tischbelag, ESD Tischmatte, anti-ermüdungsmatte pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermüdungsmatte blau, NOTRAX, 721496 49, Ableitende Matte, Ableitende Matten, Anti-Statikmatte, Anti-Statikmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, ESD-Matte, ESD-Matten, Industriematte, Industriematten, Schutzmatte, Schutzmatten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Tischmatte, Tischmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 65,08*
€ 84,55*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 65,58*
€ 85,18*
12 Tage
22
Frei Haus
ab € 67,66*
€ 87,71*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 84,55*
€ 100,61
pro Meter
ab 2 Meter
€ 82,67*
€ 98,38
pro Meter
ab 5 Meter
€ 78,57*
€ 93,50
pro Meter
ab 10 Meter
€ 74,09*
€ 88,17
pro Meter
ab 500 Meter
€ 65,08*
€ 77,45
pro Meter
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Justrite
057SMC0100
ab € 19,76*
Zubehör
Justrite
052SCG0200
ab € 15,99*
Zubehör
Justrite
052SCG0100
ab € 12,43*
Zubehör
Justrite
051SFG0200
ab € 16,75*
Zubehör
Justrite
051SFG0100
ab € 12,50*
Zubehör
Justrite
054SEB0100
ab € 12,75*
Zubehör
Justrite
055SHG0100
ab € 10,01*
Zubehör
Justrite
056SWB0100
ab € 5,64*
Zubehör
Notrax
053SCC0100
ab € 8,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.