| |
|
| Artikel-Nr.: 103-721289 Herst.-Nr.: 9124 EAN/GTIN: 4061753251404 |
| |
|
| | |
| Automatik-Zapfpistole für AdBlue, Edelstahl, für LKWs, mit Schlauchanschluss 3/4''.
Version für LKW. Sicheres Abfüllen und Dosieren möglich. Automatisches Abschalten. Beständig gegen die Harnstofflösung AdBlue.
Automatik-Zapfpistole aus Edelstahl zum Abfüllen von AdBlue. Gehäuse und Innenteile aus Edelstahl, Ventilsitz und O-Ringe aus FKM, Feder aus Edelstahl, Auslaufrohr aus Edelstahl 19 mm. - Durchfluss 80 l/min - Viskosität dünnflüssig - Druck 3 bar Weitere Informationen: | | Material: | Edelstahl | Gewinde: | 3/4 Zoll | Ausstattung: | mit Schlauchanschluss | Produkttyp: | Zubehör für Pumpen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |