Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenbank, Sitzfläche einseitig, schwarz, 1000 mm Länge.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenbank
Garderobenbank
Garderobenbank
Artikel-Nr.:
     103-720997
Hersteller:
     EUGEN WOLF Metallwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     8811905
EAN/GTIN:
     4250618237459
Suchbegriffe:
Garderoben-Sitzbank
Garderobenbank
Sitzbank
Sitzbänke
Garderobenbank, Sitzfläche einseitig, schwarz, 1000 mm Länge.

Vierkant-Stahlrohr 40 x 20 x 2 mm. Geschraubte, schwarze Endkappen.

Sitzbankauflage aus hochwertigen WPC-Hohlkammerprofilen mit PVC-Ummantelung. Tragfähigkeit pro Meter ca. 100 kg. Auflage aus drei Leisten.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Sitzhöhe:
400 mm
Sitztiefe:
370 mm
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Gestellmaterial:
Vierkantrohr, lackiert
Gesamttiefe:
370 mm
Sitzfläche:
einseitig
Leistenmaterial:
WPC-Hohlkammerprofil mit PVC-Ummantelung
Leistenfarbe:
schwarz
Gesamthöhe:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Umkleidebank, Umkleidesitzbank, garderoben-sitzbank einseitig, garderoben sitzbank, garderobenbank eugen wolf, Wolf, 720997 49, Bank, Bank aus Holz, Bänke, Bänke aus Holz, Garderobenbänke, Garderobenbänke einseitig, Garderobenbank einseitig, Garderobenbänke ohne Lehne, Garderobenbank ohne Lehne, Kunststoff, Kunststoff-Bank, Kunststoff-Bänke, Metall, Sitzmöbel, Umkleide, Umkleidebänke, Umkleiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 259,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,95*
€ 375,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,22*
€ 369,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,01*
€ 358,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,63*
€ 354,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,87*
€ 309,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.