Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallkorb VENEDIG, Volumen 2 x 60 l, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallkorb VENEDIG
Außen-Abfallkorb VENEDIG
Artikel-Nr.:
     103-720966
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     208128.GPRO
EAN/GTIN:
     4061753254320
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Außen-Abfallkorb VENEDIG, Volumen 2 x 60 l, grau.

Deckel mit Schloss für Dreikantschlüssel. Inklusive Verankerungsstäben.

Ein Abfallkorb mit Doppelbehälter, um die Mülltrennung zu ermöglichen. Abmessungen LxBxH 595 x 435 x 845 mm, entspricht einem Fassungsvermögen von 2 x 60 Litern. Die Außenstruktur ist aus Stahl und das Blech lasergetrimmt. Optional: Mit anzuklebendem Zigarettenausdrücker aus Edelstahl.
Weitere Informationen:
Volumen:
2 X 60 Liter
Höhe:
845 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
435 mm
Material Abfallbehälter:
Stahl
Farbe Abfallbehälter:
grau
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
ohne Inneneimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.058,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.281,67*
€ 1.525,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.243,61*
€ 1.479,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.159,05*
€ 1.379,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.111,92*
€ 1.323,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.058,58*
€ 1.259,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.