Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze aus Kunststoff, stufenlos verstellbar, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußstütze aus Kunststoff
Fußstütze aus Kunststoff
Artikel-Nr.:
     103-720963
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     48-720963-PX136
EAN/GTIN:
     4260563723600
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstütze grau
Fußstütze aus Kunststoff, stufenlos verstellbar, grau.

Ideal für wechselnde Absatzhöhen. Stufenlose Verstellung möglich. In drei klassischen Farben.

Die geriffelte Fußplatte aus strapazierfähigem Kunststoff lässt sich stufenlos verstellen. Höhe vorne / hinten 30 / 130 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Neigbarkeit:
stufenlos neigbar
Breite:
540 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe hinten:
130 mm
Höhe vorne:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze, Twinco, 720963 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Fußmatte, Fußmatten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,65*
€ 85,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.