| |
|
| Artikel-Nr.: 103-720874 Herst.-Nr.: 594149.6005 EAN/GTIN: 4061753254108 |
| |
|
| | |
| Abfallkorb SILAOS® mit Ascher, Stahl / Recycling-Kunststoff, zum Einbetonieren, grün/braun.
Außen-Abfallsammler im modernen Design. Öffnen durch kippbaren Korb, Verriegelung per Dreikantschlüssel.
Ein Abfallkorb mit moderner Linienführung, der sich passend zu den Sitzbänken der Linie SILAOS® diskret in städtische Umgebungen einfügt. Fassungsvermögen: Für 50-Liter-Säcke. Struktur: Brauner Recycling-Kunststoff, 25 mm stark. Ausführung: Verzinkt und beschichtet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 953 mm | Breite: | 502 mm | Tiefe: | 953 mm | Material Abfallbehälter: | Stahl / Recycling-Kunststoff | Farbe Abfallbehälter: | moosgrün RAL 6005, braun | Volumen Abfallbehälter: | 50 Liter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, abfallbehälter für außenanlagen stahl 50l, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 50l, PROCITY, 720874 49, Abfallbehälter, Abfallbehälter für außen, Abfallbehälter für Betrieb, Abfalleimer, Abfallkorb, Abfallkörbe, Abfallkübel, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler |
| | |
| |