Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außen-Abfallkorb JUNIOR, Volumen 40 l, rot / gelb / grün / blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außen-Abfallkorb JUNIOR
Außen-Abfallkorb JUNIOR
Artikel-Nr.:
     103-720817
Hersteller:
     SPL
Herst.-Nr.:
     208070
EAN/GTIN:
     4061753253965
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Abfall-Korb
Außen-Abfallkorb JUNIOR, Volumen 40 l, rot / gelb / grün / blau.

Schlichter Abfalleimer für öffentliche Bereiche wie Spielplätze, Schulen etc. Montage: Auf Bodenplatten.

Ein Modell von eleganter Schlichtheit für jede Umgebung. Fassungsvermögen: Für 40-Liter-Säcke. Ausführung: Mehrfarbig (RAL rot 3020, gelb 1023, grün 6018, blau 5010).
Weitere Informationen:
Volumen:
40 Liter
Höhe:
590 mm
Durchmesser:
370 mm
Material Abfallbehälter:
Holz
Farbe Abfallbehälter:
verkehrsrot RAL 3020, verkehrsgelb RAL 1023, gelbgrün RAL 6018, enzianblau RAL 5010
Einsatzort:
Außenbereich
Ausstattung:
Inneneimer
Weitere Suchbegriffe: Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, außenabfallbehälter 40l, abfallbehälter für außenanlagen, PROCITY, 720817 49, Abfallbehälter, Abfallsammler, Außenabfallsammler, Behälter für Abfall, Müllbehälter, Müllsammler, Outdoor-Abfallsammler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 534,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,15*
€ 807,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 659,76*
€ 785,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,11*
€ 734,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,42*
€ 695,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,14*
€ 635,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.