Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Heizlüfter RETRO, 1500 W, LxBxH 100 x 180 x 225 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Heizlüfter RETRO
Keramik-Heizlüfter RETRO
Artikel-Nr.:
     103-720419
Herst.-Nr.:
     107912
EAN/GTIN:
     4012294220152
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter RETRO, 1500 W, LxBxH 100 x 180 x 225 mm.

Kompakter Heizlüfter im Retro-Design mit Lederhandgrif. Stufenloser Thermostatregler zur Regulierung der Wunschtemperatur. Sicherer Betrieb dank Überhitzungsschutz und Umkippschutz. Inklusive Kontrollleuchte, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet. Langlebiges Keramik-Heizelement. Raumheizvermögen ca. 45 m³.

Der elektrische Keramik-Heizlüfter im Retrolook wird für die Beheizung geschlossener, trockener Räume bis zu 45 m³ verwendet. An kälteren Tagen kann das Gerät auch als Zusatzheizung eingesetzt werden. Das langlebige Keramik-Heizelement sorgt für einen leisen Betrieb. Dank seines geringen Gewichtes und dem praktischen Griff kann der Keramik-Heizlüfter individuell im ganzen Haus genutzt werden. Die 1500 Watt Leistung sorgen für eine angenehme Raumtemperatur. Mit Hilfe des stufenlosen Thermostats lässt sich die Wunschtemperatur sehr einfach regulieren. Die Kontrollleuchte zeigt zuverlässig an, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung sorgen für einen sicheren und sorgenfreien Gebrauch. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Länge:
100 mm
Höhe:
225 mm
Schalldruckpegel:
42 dB(A)
Nennwärmebelastung:
1.5 kW
Nennwärmeleistung:
1.5 kW
Anschlussspannung:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:
1500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter 1500w, heizlüfter, keramik-heizlüfter emz, 720419 49, Heizgerät, Heizgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,80*
€ 74,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.