Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Heizlüfter, 1500 W, LxBxH 130 x 130 x 220 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keramik-Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Artikel-Nr.:
     103-720416
Herst.-Nr.:
     107911
EAN/GTIN:
     4012294220114
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter, 1500 W, LxBxH 130 x 130 x 220 mm.

2 Heizstufen (650/1500 W) sowie Ventilationsstufe für den Sommer. Mit Oszillationsfunktion zur schnelleren Luftverteilung. Stufenloser Thermostatregler zur Regulierung der Wunschtemperatur. Sicherer Betrieb dank Überhitzungsschutz und Thermosicherung. Inklusive Kontrollleuchte, die anzeigt, dass sich das Gerät im Betriebsmodus befindet. Mit Griffmulde, für den mobilen Einsatz. Langlebiges Keramik-Heizelement. Raumheizvermögen ca. 45 m³.

Der elektrische Keramik-Heizlüfter wird für die Beheizung geschlossener, trockener Räume bis zu 45 m³ verwendet. An kälteren Tagen kann das Gerät auch als Zusatzheizung eingesetzt werden. Ausgestattet mit Oszillationsfunktion wird die Luft schnell im Raum verteilt. Das langlebige Keramik-Heizelement sorgt für einen leisen Betrieb. Dank seines geringen Gewichtes und der praktischen Griffmulde kann der Keramik-Heizlüfter individuell im ganzen Haus genutzt werden. Man hat die Möglichkeit, zwischen zwei Heizstufen 650 W und 1500 W zu wählen. Mit Hilfe des stufenlosen Thermostats lässt sich die Wunschtemperatur sehr einfach regulieren. Die Kontrollleuchte zeigt zuverlässig an, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Überhitzungsschutz, Umkippschutz und Thermosicherung sorgen für einen sicheren und sorgenfreien Gebrauch. Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
Weitere Informationen:
Breite:
130 mm
Länge:
130 mm
Höhe:
220 mm
Schalldruckpegel:
54 dB(A)
Nennwärmebelastung:
0,65 - 1,5 kW
Nennwärmeleistung:
1.5 kW
Anschlussspannung:
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leistungsaufnahme:
1500 Watt
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter 1500w, heizlüfter, keramik-heizlüfter emz, 720416 49, Heizgerät, Heizgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,43*
€ 75,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.