Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gefahrgutkarton PREMIUM, braun, Innenmaße 360 x 260 x 300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gefahrgutkarton PREMIUM
Gefahrgutkarton PREMIUM
Artikel-Nr.:
     103-720386
Hersteller:
     Ratioform Verpackungen
Herst.-Nr.:
     GK28-21
EAN/GTIN:
     4251924708305
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Karton
Gefahrgutkarton
360 x 260 x 300 mm gefahrgut-karton
gefahrgut karton
Gefahrgutkarton PREMIUM, braun, Innenmaße 360 x 260 x 300 mm.

Vielseitig einsetzbar durch 4-fach-Zulassung 4G und zusätzlich 4GV. Alle Kartons erfüllen die Bauartanforderungen nach 4G und 4GV.

Besonders stabile Kartons für den sicheren Transport von Gefahrgut, zugelassen für RID/ADR (Land), IMDG-Code (See) und IATA (Luft). Für alle Gefahrenstufen bieten wir das entsprechende Modell.
Weitere Informationen:
Innenlänge:
360 mm
Innenbreite:
260 mm
Innenhöhe:
300 mm
Material:
Wellpappe
Wellpappe:
2-wellig
Farbe:
braun
Palettenmenge:
160 Stück
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: gefahrgutkarton 360x270x150, 720386 49 (GK28-21), Karton, Kartonage, Kartonagen, Kartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.