Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®, PVC mit Hammerschlagoptik, Höhe 9 mm, 18300 x 900 mm, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®
Artikel-Nr.:
     103-716809
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     AF010003
EAN/GTIN:
     5060087950020
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Anti-Ermüdungsmatte Orthomat®, PVC mit Hammerschlagoptik, Höhe 9 mm, 18300 x 900 mm, schwarz.

Der Klassiker für Tätigkeiten am Montageband, in Produktion und Kommissionierung. Rutschhemmend nach R10 DIN 51130. Reduziert Ermüdungserscheinungen. Isoliert gegen kalte Böden.

Aus PVC mit Hammerschlagoptik. Die vielseitige Bodenmatte bietet einen hohen Gehkomfort und erhöht die Produktivität. Isolierend, schall- und stoßdämpfend. Ringsum abgeschrägte Kanten. Temperaturbeständig von 0 °C bis +60 °C. Mattenhöhe ca. 9 mm. Gewicht ca. 3,5 kg/m².
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
9 mm
Material:
PVC, geschäumt
Temperaturbeständigkeit:
0 °C bis +60 °C
Farbe:
schwarz
Länge:
18300 mm
Gewicht:
50 kg
Flächengewicht:
3.5 kg/m²
Ausführung:
einlagig
Weitere Suchbegriffe: anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, COBA, 716809 49, Anti-Ermüdungsmatten, Anti-Rutschmatte, Anti-Rutschmatten, Arbeitsmatte, Arbeitsmatten, Arbeitsplatzmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Bodenmatte, Bodenmatten, Ergonomie-Matte, Ergonomie-Matten, Fußmatte, Fußmatten, Industriematte, Industriematten, Sicherheitsmatte, Sicherheitsmatten, Trittmatte, Trittmatten, Werkstattmatte, Werkstattmatten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 464,20*
€ 567,46*
Lager 103
6
Frei Haus
ab € 506,98*
€ 592,71*
€ 5,90*
ab € 536,24*
€ 693,92*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,71*
€ 705,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,54*
€ 682,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,83*
€ 645,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,24*
€ 629,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,98*
€ 603,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.