Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandgarderobe aus Aluminium, schwarz, VE 2 Stück, Haken aus Kunststoff, BxH 300 x 100 mm, 3 Haken.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandgarderobe aus Aluminium, schwarz
Wandgarderobe aus Aluminium, schwarz
Wandgarderobe aus Aluminium, schwarz
Artikel-Nr.:
     103-716762
Hersteller:
     Van Esch
Herst.-Nr.:
     VIRA H30
EAN/GTIN:
     4061753106643
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Wandgarderobe aus Aluminium, schwarz, VE 2 Stück, Haken aus Kunststoff, BxH 300 x 100 mm, 3 Haken.

Schwarz pulverbeschichtet. Mantelhaken aus hochwertigem Kunststoff. Wandabstand 60 mm. Inkl. Befestigungsmaterial. Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Anzahl Mantelhaken:
3 Stück
Leistenmaterial:
Aluminium, pulverbeschichtet
Leistenfarbe:
schwarz
Hakenmaterial:
Kunststoff
Hakenfarbe:
schwarz
Höhe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, wandgarderobenleiste aluminium, garderobenleiste, 716762 49, Garderobe, Garderoben, Hakenleiste, Hakenleisten, Kleiderhaken, Wandgarderoben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 31,865* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,73*
€ 99,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 81,43*
€ 96,90
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 80,62*
€ 95,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 78,05*
€ 92,88
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,93*
€ 91,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,73*
€ 75,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.