Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sackkarre aus Aluminium, Modell M: extra leicht und kompakt, mit komfortabler Luftbereifung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sackkarre aus Aluminium
Sackkarre aus Aluminium
Sackkarre aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     103-716199
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     716199
EAN/GTIN:
     4054666002003
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
alukarre luftbereift
alukarre
Sackkarre aus Aluminium, Modell M: extra leicht und kompakt, mit komfortabler Luftbereifung.

Garantiert korrosionsfrei durch eloxiertes Aluminium. Ergonomische und leichte Bauart für einfaches Handling. Luftreifen wirken stoßdämpfend, speziell auf unebenem Terrain.

Aus eloxiertem Aluminium, färbt nicht ab, wird nicht grau, langlebig und schön. Eine hochbelastbare Transportschaufel aus gesicktem Aluminiumblech und komfortable Sicherheitshandgriffe für den täglichen Gebrauch. Die leichtgängige Luftbereifung mit robustem Stollenprofil und Gleitlagerung rundet diese Premium-Sackkarre ab. Ideal für den einfachen und sicheren Transport von Kisten, Kästen und Kartons sowie Versandpaketen, Umzugskartons, Waschmaschinen und Kühlschränken.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Modell M: extraleicht und kompakt
Tragfähigkeit:
200 kg
Schaufelbreite:
280 mm
Schaufeltiefe:
185 mm
Radausführung:
Luftreifen
Raddurchmesser:
260 mm
Radlagerung:
Gleitlager
Material:
Aluminium
Farbe:
alusilber
Weitere Suchbegriffe: eurokraft pro, 716199 49, Alukarren, Aluminiumsackkarre, Aluminium-Sackkarre, Aluminiumsackkarren, Aluminium-Sackkarren, Aluminium Transportkarre, Alusackkarre, Alu-Sackkarre, Alusackkarren, Alu-Sackkarren, Alu-Transportkarre, Alu-Transportkarren, Eigenfertigung, Karre, Karren, Ladekarre, Ladekarren, Paketkarre, Paketkarren, Paketroller, Rodel, Rollkarre, Rollkarren, Sackkarre, Sackkarre aus Alminium, Sackkarre MODUALR, Sackkarre MODULAR, Sackkarren, Sackrodel, Sackrolli, Stapelkarre, Stapelkarren, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkarre, Transportkarre aus Alu, Transportkarre aus Aluminium, Transportkarren, Treppensackkarre, Treppensackkarren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 166,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,80*
€ 249,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,65*
€ 241,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,69*
€ 225,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,21*
€ 197,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.