| |
|
| Artikel-Nr.: 103-715520 Herst.-Nr.: 715520 EAN/GTIN: 4061753026965 |
| |
|
| | |
| System-Steckregal, Bauart mittelschwer, kunststoffbeschichtet, Regalhöhe 2000 mm, Anbauregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm.
Steckregal-System mit schrauben- und werkzeugloser Montage. Verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet. Grund- und Anbauelemente zum Kombinieren. Verschiedene Regaltiefen verfügbar. Beidseitiger Zugriff ohne störenden Diagonalverband. Ideal in Lager und Werkstatt. Umfangreiches Zubehörprogramm.
Stabiles Steckregal in Lichtgrau (RAL 7035) mit werkzeug- und schraubenloser Montage in mittelschwerer Bauart. Kombinieren Sie Grund- und Anbaueinheiten zu einem Komplettregal. Wählen Sie nach Platzangebot aus unterschiedlichen Tiefen. Der Ständerrahmen ist offen ohne störenden Diagonalverbund gebaut - das ermöglicht den ungehinderten Zugriff von beiden Seiten. Ideal etwa für die Arbeitsabläufe in Lager und Werkstatt. Das Regalsystem aus verzinktem Stahl ist zudem kunststoffbeschichtet, die Böden haben allseitig eine Sicherheitskantung von 40 mm.
Außenmaße: Breiten: Grundregal = 1060 mm, Anbauregal = 1010 mm. Tiefe: Bodentiefe + 35 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Auf Anfrage sind diese Regale auch in der Breite 1300 mm lieferbar. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich. Weitere Informationen: | | Regalart: | Anbauregal | Ständerfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Regalhöhe: | 2000 mm | Regalausführung: | einseitig | Oberfläche: | verzinkt und kunststoffbeschichtet | Material: | Stahl | Konstruktion: | gesteckt | Höhenverstellraster Böden: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraftpro anbauregal regalhöhe 2000 mm, anbau regal, anbauregal eurokraft, eurokraft pro, 715520 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regalsystem, Regalsysteme, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale |
| | |
| |