| |
|
| Artikel-Nr.: 103-715474 Herst.-Nr.: 715474 EAN/GTIN: 4061753026552 |
| |
|
| | |
| System-Steckregal, Bauart mittelschwer, Regalhöhe 2000 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1000 x 300 mm.
Verzinktes Steckregal-System mit schrauben- und werkzeugloser Montage. Grund- und Anbauelemente zum Kombinieren. Verschiedene Regaltiefen verfügbar. Beidseitiger Zugriff ohne störenden Diagonalverband. Ideal in Lager und Werkstatt. Feldlast: 1600 und 1800 kg.
Das stabile Steckregal in Lichtgrau (RAL 7035) und mittelschwerer Ausführung wird werkzeug- und schraubenlos montiert. Kombinieren Sie Basis- und Anbauregale zu einem kompletten Regalsystem. Verschiedene Tiefen je nach Platzbedarf wählbar. Von allen Seiten zugänglich - der Ständerrahmen ist offen konstruiert, ohne störende Diagonalen. Ideal zum Beispiel für Arbeitsabläufe in Lager und Werkstatt. Das Regalsystem aus verzinktem Stahl hat allseitig 40-mm-Sicherheitskanten.
Außenmaße: Breiten: Grundregal = 1060 mm, Anbauregal = 1010 mm. Tiefe: Bodentiefe + 35 mm. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Auf Anfrage sind diese Regale auch in der Breite 1300 mm lieferbar. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich. Weitere Informationen: | | Regalart: | Grundregal | Ständerfarbe: | verzinkt | Regalhöhe: | 2000 mm | Regalausführung: | einseitig | Oberfläche: | verzinkt | Material: | Stahl | Konstruktion: | gesteckt | Höhenverstellraster Böden: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eurokraftbasic universal-steckregal, grund regal, grundregal 300 mm tief, eurokraft pro, 715474 49, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regalsystem, Regalsysteme, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale |
| | |
| |